{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 17,010 mm - 17,500 mm | |
Skärlängd Lc | 56 mm | |
Utkragningslängd L1 | 136 mm | |
totallängd L | 182 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162951 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366337 | |
Tillverkarens nummer | 162951 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
NC-brotsch konfigurerbar 17,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 717,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 679,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 182 | 219 |
Invändig | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 208 B |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |