{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 19,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 | 146 mm | |
totallängd L | 195 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162951 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366375 | |
Tillverkarens nummer | 162951 19,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-brotsch konfigurerbar 19,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 096,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 786,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 19,010 ;19,500 | 19,010 ;19,500 |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 208 B |
Skärlängd Lc | 60 | 60 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,2 |