{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162951 3 | |
EAN/GTIN | 4045197366047 | |
Tillverkarens nummer | 162951 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-brotsch konfigurerbar 3 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
454,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 035 styck i lager
232,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
420,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 288,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 30 | 33 | 29 | 42 |
totallängd L | 61 | 61 | 61 | 114,5 |
Nominell ⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skaft | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Skärlängd Lc | 15 | 15 | 15 | 15 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |