{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 4,760 mm - 5,050 mm | |
Skärlängd Lc | 23 mm | |
Utkragningslängd L1 | 57 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162951 5 | |
EAN/GTIN | 4045197366085 | |
Tillverkarens nummer | 162951 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-brotsch konfigurerbar 5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
568,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 300 styck i lager
231,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
431 styck i lager
465,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
732,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
689,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 096,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
totallängd L | 86 | 86 | 86 | 86 | 133 | 133 |
Nominell ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Skaft | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona | Morsekona |
Skärlängd Lc | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |