NC-brotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 17mm

Art-nr.: 162951 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 17 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 16,510 mm - 17,000 mm
Skärlängd Lc 54 mm
Utkragningslängd L1 129 mm
totallängd L 175 mm
Antal skär Z 8
Skaftdiameter Ds 14 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,3 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,2 mm - 0,3 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
konfigurerbara toleranser C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF
konfigurerbara egenskaper 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162951 17
EAN/GTIN 4045197366320
Tillverkarens nummer 162951 17

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschar färdigslipade för passning enligt dina uppgifter.

Anmärkning:

För passning H7 se nr 162900 och 163000.
För brotschar i 1/100 - dimensioner de nr 162902.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


NC-brotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ D<sub>C</sub>: 17mm

NC-brotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 17mm

på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 593,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager
692,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 561,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
942,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 580,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utkragningslängd L1 129 mm 128 mm 129 mm 132 mm 132 mm
totallängd L 175 mm 175 mm 175 mm 214 mm 214 mm
Invändig nej nej nej nej nej
Skaft DIN 1835 A DIN 1835 A Cylindriskt skaft Morsekona Morsekona
Skärmaterial HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Användning vid håltyp vid genomgående hål vid genomgående hål vid genomgående hål vid genomgående hål vid genomgående hål
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,2 mm - 0,3 mm 0,1 mm - 0,3 mm 0,2 mm - 0,3 mm 0,2 mm - 0,3 mm 0,2 mm - 0,3 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen