NC-brotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 4,5mm

Art-nr.: 162951 4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 4,260 mm - 4,750 mm
Skärlängd Lc 21 mm
Utkragningslängd L1 51 mm
totallängd L 80 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,15 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
konfigurerbara toleranser C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA
konfigurerbara egenskaper 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162951 4,5
EAN/GTIN 4045197366078
Tillverkarens nummer 162951 4,5

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschar färdigslipade för passning enligt dina uppgifter.

Anmärkning:

För passning H7 se nr 162900 och 163000.
För brotschar i 1/100 - dimensioner de nr 162902.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


NC-brotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ D<sub>C</sub>: 4,5mm

NC-brotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 4,5mm

på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
599,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
175 styck i lager
235,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
484,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 093,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 6 6 6 6
Utkragningslängd L1 51 mm 51 mm 51 mm 63 mm
totallängd L 80 mm 80 mm 80 mm 133 mm
Invändig nej nej nej nej
Nominell ⌀ DC 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Skaft DIN 1835 A DIN 1835 A Cylindriskt skaft Morsekona
Skärlängd Lc 21 mm 21 mm 21 mm 23 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen