NC-brotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 1,8mm

Art-nr.: 162951 1,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 1,710 mm - 1,900 mm
Skärlängd Lc 10 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd L 46 mm
Antal skär Z 3
Skaftdiameter Ds 2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,15 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,05 mm - 0,1 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
konfigurerbara toleranser C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA
konfigurerbara egenskaper 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162951 1,8
EAN/GTIN 4062406264116
Tillverkarens nummer 162951 1,8

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschar färdigslipade för passning enligt dina uppgifter.

Anmärkning:

För passning H7 se nr 162900 och 163000.
För brotschar i 1/100 - dimensioner de nr 162902.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen