{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 4,71 mm - 6 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 4,71-X | |
EAN/GTIN | 4067263000655 | |
Tillverkarens nummer | 122480 4,71-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,71-X mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
968,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
807,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 906,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 589,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
753,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
627,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
775,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
645,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 371,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 143,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 4,71 ;6 | 4,71 ;6,00 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 |
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | skär | vit | grön | grön | skär |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |