{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65,05 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 15,5 | |
EAN/GTIN | 4062406779382 | |
Tillverkarens nummer | 122480 15,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 15,5 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 844,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 255,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 421,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 659,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 395,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |