{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 10,01 mm - 12 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 10,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000693 | |
Tillverkarens nummer | 122480 10,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 10,01-X mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 260,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 883,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 367,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 639,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 491,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
1 243,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 528,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
1 273,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 260,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 883,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Spännspårlängd Lc | 55 | 71 | 71 | 71 | 71 |