{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,9 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24,05 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 3,9 | |
EAN/GTIN | 4062406778620 | |
Tillverkarens nummer | 122480 3,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,9 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
791,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
927,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
894,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 084,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
424,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | skär | blå | grön | gul | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |