{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 4 | |
EAN/GTIN | 4062406778637 | |
Tillverkarens nummer | 122480 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
777,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
445,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlSiN | AlTiN |
Färgring | skär | blå |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | 18 mm |