{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,2 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 6,2 | |
EAN/GTIN | 4062406778859 | |
Tillverkarens nummer | 122480 6,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,2 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 061,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
576,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 255,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |