{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,95 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 3,71-X | |
EAN/GTIN | 4067263000648 | |
Tillverkarens nummer | 122480 3,71-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
950,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
792,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 870,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 559,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
739,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
616,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
760,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
633,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 213,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 010,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | skär | vit | grön | grön | skär |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |