{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122777 3,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406662189 | |
Tillverkarens nummer | 122777 3,71-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 3,71-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
775,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
645,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 906,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 589,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
753,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
627,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 236,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 030,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
968,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
807,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,70 | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,7 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | TiAlSiN |
Färgring | grön | vit | grön | skär | skär |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HSC | HSC |