{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122777 13 | |
EAN/GTIN | 4045197833877 | |
Tillverkarens nummer | 122777 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 13
på begäran
I lager
299 styck i lager
1 423,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
147 styck i lager
1 914,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 287,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
2 985,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 846,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön | röd |
totallängd L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |