{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122777 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197833433 | |
Tillverkarens nummer | 122777 8,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 8,1
på begäran
I lager
128 styck i lager
719,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
995,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
1 489,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
771,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | blå | blå |
totallängd L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | m6 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |