{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 15,35 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 60 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122777 15,35 | |
EAN/GTIN | 4062406920685 | |
Tillverkarens nummer | 122777 15,35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 15,35
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 813,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 511,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 511,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 869,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 813,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 869,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Nominell ⌀ DC | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |