{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 12,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122777 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197833860 | |
Tillverkarens nummer | 122777 12,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 12,8
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 420,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 911,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 803,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 841,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 515,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | grön | blå | röd | blå |
totallängd L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nominell ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |