{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 13,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122777 13,3 | |
EAN/GTIN | 4062406920654 | |
Tillverkarens nummer | 122777 13,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 13,3
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 448,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 857,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 934,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 448,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 934,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 857,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | blå | grön | grön | grön | blå |
totallängd L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | m6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |