{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 9 | |
EAN/GTIN | 4062406779122 | |
Tillverkarens nummer | 122480 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 9mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 265,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
695,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 89 mm | 89 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,5 mm | 33,5 mm |