{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 16 | |
EAN/GTIN | 4062406779399 | |
Tillverkarens nummer | 122480 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 16mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 791,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 709,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D |
Nominell ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | 65 mm |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | 41 mm |