{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,3 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24,05 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122480 4,3 | |
EAN/GTIN | 4062406778668 | |
Tillverkarens nummer | 122480 4,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,3 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
791,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
205 styck i lager
424,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
935,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Beläggning | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC |