{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 4,71 mm - 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | vit | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122690 4,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406200886 | |
Tillverkarens nummer | 122690 4,71-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,71-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 875,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 563,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
741,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
617,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
762,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
635,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 349,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 124,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | vit | grön | grön | skär |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |