{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 14,01 mm - 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | vit | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122690 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200930 | |
Tillverkarens nummer | 122690 14,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
6 982,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
5 819,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 519,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
2 099,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 557,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
2 131,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 795,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 162,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | vit | grön | grön | skär |
totallängd L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |