{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 14,01 mm - 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122776 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662141 | |
Tillverkarens nummer | 122776 14,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 14,01-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 552,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
2 127,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
7 073,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
5 894,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 591,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
2 159,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 844,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 203,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 521,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 934,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | TiAlSiN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
totallängd L | 133 | 133 | 133 | 133 | 115 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |