{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122776 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197827364 | |
Tillverkarens nummer | 122776 5,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 5,7
på begäran
I lager
72 styck i lager
550,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
766,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 098,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
607,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | blå | blå |
totallängd L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | m6 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |