{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122776 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197827579 | |
Tillverkarens nummer | 122776 7,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 7,7
på begäran
I lager
30 styck i lager
622,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 234,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 320,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
673,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | blå | röd | blå |
totallängd L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Nominell ⌀ DC | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |