{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,35 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122776 6,35 | |
EAN/GTIN | 4062406112318 | |
Tillverkarens nummer | 122776 6,35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,35
på begäran
I lager
32 styck i lager
634,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 258,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 258,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
634,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Färgring | grön | blå | blå | grön |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 53 | 53 | 53 | 53 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |