{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122776 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197827500 | |
Tillverkarens nummer | 122776 7,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 7,1
på begäran
I lager
80 styck i lager
634,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 258,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 339,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 202,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 122,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominell ⌀ DC | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 53 | 53 | 53 | 53 | 53,05 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |