{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122776 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197827760 | |
Tillverkarens nummer | 122776 9,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 9,5
på begäran
I lager
57 styck i lager
733,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 518,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 787,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 576,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 313,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | blå | grön | röd | skär |
Nominell ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |