HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 9,5mm

Art-nr.: 122736 9,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC p6 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: p6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 9,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ p6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 46,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 61 mm
totallängd L 103 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,27 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122736 9,5
EAN/GTIN 4045197567246
Tillverkarens nummer 122736 9,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Med 140°-spetsvinkel och speciell skärtolerans p6 för optimal borrning av pilothål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Vi rekommenderar pilothål vid djuphålsborrning från och med 12×D, och det är absolut nödvändigt vid djuphålsborrningar från 20×D till 30×D.
Om ett pilothål utförs höjs processäkerheten.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122738.
Form HE: Beställs med nr 122736 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen