{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 18,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 73,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122776 18,2 | |
EAN/GTIN | 4045197828286 | |
Tillverkarens nummer | 122776 18,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 18,2
på begäran
I lager
23 styck i lager
3 101,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 176,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 176,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
3 101,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 153 | 153 | 153 | 153 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |