{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122776 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197827944 | |
Tillverkarens nummer | 122776 11,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 11,3
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 042,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 115,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 241,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |