{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,1 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197749406 | |
Tillverkarens nummer | 122251 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiralborr, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
673,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
497,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
592,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v |