{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,7 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197016935 | |
Tillverkarens nummer | 114360 8,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,7mm
på begäran
I lager
661 styck i lager
8,53 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
368 styck i lager
2,41 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
192 styck i lager
3,69 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
375 styck i lager
Från
1
st
13,46 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
11,22 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
Från
1
st
38,28 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
31,90 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
Från
1
st
42,50 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
35,42 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
621 styck i lager
5,41 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Skaftdiameter Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |