{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197016812 | |
Tillverkarens nummer | 114360 7,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 7,5 mm
på begäran
I lager
4 224 styck i lager
Från
1
st
88,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
74,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
Från
1
st
232,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
193,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiN |
totallängd L | 109 | 74 |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7,5 | 7,5 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 130 |