{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 10,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 24 | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115245 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197024695 | |
Tillverkarens nummer | 115245 1-10,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborrsats HSS nr 114360 med kassett 1-10,5
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 582,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
2 390,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 | 0,5 |
Borrområde | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Färgring | Utan | röd |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |