{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,8 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197016645 | |
Tillverkarens nummer | 114360 5,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,8mm
på begäran
I lager
1 487 styck i lager
Från
1
st
59,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
49,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
968 styck i lager
13,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
763 styck i lager
Från
1
st
24,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 545 styck i lager
Från
1
st
67,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
56,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 634 styck i lager
Från
1
st
33,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
27,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |