{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 39 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 117 mm | |
Lungime activă LA | 145 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 120408 42-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 39 | |
EAN / GTIN | 4047109277007 | |
Număr producător | U43 33900 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 39 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
621,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
517,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
411,28 €
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D |
⌀ nominal D | 39 | 39 | 39 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 68 | 68 | 70 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungime utilă L1 | 117 | 117 | 121 |
Lungime activă LA | 145 | 145 | 152 |