KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 44 mm

Cod articol: 236615 44
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 44
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime utilă L1 132 mm
    Lungime activă LA 162 mm
    ⌀ cozii Ds 40 mm
    Lungimea cozii Ls 68 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130508 46-...
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 20IP (6,3 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236615 44
    EAN / GTIN 4047109276895
    Număr producător U43 34400

    Descriere

    Execuţie:

    • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
    • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
    • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
    • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

    Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Aplicaţie:

    • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Notă:

    Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.
    Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 44 mm

    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 44 mm

    La cerere
    În stoc
    1 livrabil imediat
    611,82 €
    La cerere
    În stoc
    12 livrabil imediat
    547,00 €
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D 3×D
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da da
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130508 46-... SOGX 130511
    ⌀ cozii Ds 40 40
    Lungimea cozii Ls 68 68
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături