KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 33,5 mm

Cod articol: 236615 33,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 33,5
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime utilă L1 102 mm
    Lungime activă LA 127 mm
    ⌀ cozii Ds 40 mm
    Lungimea cozii Ls 68 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110408 38-...
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236615 33,5
    EAN / GTIN 4047109277113
    Număr producător U43 33350

    Descriere

    Execuţie:

    • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
    • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
    • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
    • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

    Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Aplicaţie:

    • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Notă:

    Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.
    Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 33,5 mm

    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 33,5 mm

    La cerere
    Livrabil în 2-3 săptămâni
    0 livrabil imediat
    595,34 €
    La cerere
    În stoc
    14 livrabil imediat
    449,00 €
    328,90 €
    Număr de dinţi Z 1 1
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D 3×D
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da da
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
    Serie KUB Pentron® Power Drill
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături