{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 25 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 75 mm | |
Lungime activă LA | 96 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277298 | |
Număr producător | U43 22500 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 25 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
503,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
406,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
323,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 25 | 25 | 25 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |