{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 25 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 78 mm | |
Lungime activă LA | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,3 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235005 25 | |
EAN / GTIN | 4062406253196 | |
Număr producător | 235005 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 25 mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
323,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
406,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set |
⌀ nominal D | 25 | 25 |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | 60 mm |
Lungime utilă L1 | 78 mm | 75 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 100 mm | 96 mm |