HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 23 mm

Cod articol: 235005 23
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOLEX Pro
⌀ nominal D 23
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 72 mm
Lungime activă LA 93 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,3 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT070308 / XOMT070305
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 232980 3 (TX7;0,8Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 149 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235005 23
EAN / GTIN 4062406253165
Număr producător 235005 23

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuţe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanţă îmbunătăţită din punct de vedere tehnic.
Se poate folosi şi pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.
Toleranţă la alezare: -0,1 / +0,25 mm

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 235030 - 235082.
Sunt necesare atât plăcuţe amovibile SOMT pentru locaş exterior de plăcuţă, cât şi plăcuţe amovibile XOMT pentru locaş interior de plăcuţă.

Livrare:

Cu şuruburi pentru plăcuţe amovibile (fără plăcuţe amovibile).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 23 mm

HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 23 mm

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
319,13 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
401,00 €
Utilizare găurire condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 232980 3 (TX7;0,8Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Lungime utilă L1 72 69
Serie HOLEX Pro Power Drill
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile
Lungime activă LA 93 89

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături