SOMT070308 UNI

Cod articol: 235050 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,19 € / buc.
La cerere
În stoc
2.030 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT070308
    Categorie HBD30
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 235050 UNI
    EAN / GTIN 4062406253912
    Număr producător 235050 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    220
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tăişul central centrează burghiul rapid şi sigur. Tăişul exterior asigură un control excepţional asupra aşchiilor.

    Aplicaţie:

    Plăci amovibile SOMT exclusiv pe tăişurile exterioare. Plăci amovibile XOMT exclusiv pe tăişurile centrale.

    Adaptat pentru:

    HOLEX Pro Drill Cod 235000235010.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături