HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 19 mm

Cod articol: 235005 19
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOLEX Pro
⌀ nominal D 19
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 60 mm
pentru ⌀ inch 3/4 inch
Lungime activă LA 77 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,25 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT06T205 / XOMT06T204
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 133 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235005 19
EAN / GTIN 4062406253103
Număr producător 235005 19

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuţe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanţă îmbunătăţită din punct de vedere tehnic.
Se poate folosi şi pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.
Toleranţă la alezare: -0,1 / +0,25 mm

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 235030 - 235082.
Sunt necesare atât plăcuţe amovibile SOMT pentru locaş exterior de plăcuţă, cât şi plăcuţe amovibile XOMT pentru locaş interior de plăcuţă.

Livrare:

Cu şuruburi pentru plăcuţe amovibile (fără plăcuţe amovibile).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 19 mm

HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 19 mm

La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
291,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
366,00 €
Utilizare găurire condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da da
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
⌀ cozii Ds 25 25
pentru ⌀ inch 3/4 3/4
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile
Lungime activă LA 77 75

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături