{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 57 mm | |
Lungime activă LA | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 130 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235005 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253097 | |
Număr producător | 235005 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 18,5 mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
293,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
370,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Lungime utilă L1 | 57 mm | 57 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Lungime activă LA | 74 mm | 75 mm |