{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 24 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 75 mm | |
Lungime activă LA | 97 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,3 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 157 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235005 24 | |
EAN / GTIN | 4062406253172 | |
Număr producător | 235005 24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 24 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
319,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
401,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal D | 24 | 24 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 97 | 92 |