{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 23 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 69 mm | |
pentru ⌀ inch | 29/32 inch | |
Lungime activă LA | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 07T208 20-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 23 | |
EAN / GTIN | 4047109277335 | |
Număr producător | U43 12300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 3×D, ⌀ DC: 23mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
464,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
406,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
323,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
460,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
⌀ nominal D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Lungime utilă L1 | 69 mm | 69 mm | 72 mm | 69 mm |
Lungime activă LA | 89 mm | 89 mm | 93 mm | 101 mm |